PHOENIX CONTACT - Durchführung Hinterwand

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1606053
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.107 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356257008
Sonepar Artikelnummer
121339668
Hersteller Artikelnummer
1606053
Hersteller Typ
UC-0000000Q0DU
Hersteller Artikel Nr.:
1606053
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.107 kg
Durchführung Hinterwand, Serie: UC, gerade, Schraubverriegelung, M23, O-Ring axial, Zentralbefestigung, geschirmt: ja, Kabeldurchmesserbereich: 2 mm .. 14,5 mm, Alternativprodukt nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) Art.-Nr.: 1242063


