PHOENIX CONTACT - Durchführung Hinterwand

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1607042
Polzahl - 6
Anzahl der Steuerkontakte - 1
Mit PE-Anschluss - Nein
Betriebstemperatur - -40 .. 125 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356253352
Sonepar Artikelnummer
121339699
Hersteller Artikelnummer
1607042
Hersteller Typ
SF-5EP1N8ACLB4
Hersteller Artikel Nr.:
1607042
Polzahl:
6
Anzahl der Steuerkontakte:
1
Mit PE-Anschluss:
Nein
Betriebstemperatur:
-40 .. 125 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.132 kg


