Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Durchführungsgrundleiste

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Durchführungsgrundleiste

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1793642

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Polzahl - 6

  • Rastermaß der Kontakte - 15 mm

  • Bemessungsstrom In - 125 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046356620925

Sonepar Artikelnummer

121348200

Hersteller Artikelnummer

1793642

Hersteller Typ

DFK-IPCV 35 HC/ 6-GF-15,00

Hersteller Artikel Nr.:

1793642

Kontaktausführung:

Buchse

Polzahl:

6

Rastermaß der Kontakte:

15 mm

Bemessungsstrom In:

125 A

Steckverbinderausführung:

fester Steckverbinder

Anzahl der Steckkontaktreihen:

1

Rastermaß der Anschlüsse:

15 mm

Bemessungsspannung:

1000 V

Bemessungsstoßspannung:

8 kV

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

2

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Silber

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Durchmesser Anschlusspin:

3.6 mm

Länge des Pins:

4.6 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Gehäusefarbe:

grün

Betriebstemperatur:

-40 .. 100 °C

Befestigungsart:

sonstige

Art der Banderolierung:

Karton (für SMD)

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85366930

Gewicht:

0.168 kg

Durchführungsgrundleiste, Nennquerschnitt: 35 mm², Farbe: grün, Nennstrom: 125 A, Bemessungsspannung (III/2): 1000 V, Kontaktoberfläche: Ag, Kontaktart: Buchse, Anzahl der Potenziale: 6, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 6, Anzahl der Anschlüsse: 6, Artikelfamilie: DFK-IPCV 35 HC/..-GF, Rastermaß: 15 mm, Montage: Wellenlöten, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 4,6 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 3, Stecksystem: COMBICON PC 35, Ausrichtung Steckgesicht: Standard, Verriegelung: Schraubverriegelung, Befestigungsart: Gewindeflansch, Verpackungsart: verpackt im Karton