PHOENIX CONTACT - Durchführungsgrundleiste

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1829361
Kontaktausführung - Stift
Polzahl - 4
Rastermaß der Kontakte - 3.81 mm
Bemessungsstrom In - 8 A
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918051044
Sonepar Artikelnummer
121350005
Hersteller Artikelnummer
1829361
Hersteller Typ
DFK-MC 1,5/ 4-GF-3,81
Hersteller Artikel Nr.:
1829361
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
4
Rastermaß der Kontakte:
3.81 mm
Bemessungsstrom In:
8 A
Steckverbinderausführung:
fester Steckverbinder
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
3.81 mm
Bemessungsspannung:
160 V
Bemessungsstoßspannung:
2.5 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Durchmesser Anschlusspin:
2.3 mm
Länge des Pins:
9.4 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Gehäusefarbe:
grün
Betriebstemperatur:
-40 .. 100 °C
Befestigungsart:
sonstige
Art der Banderolierung:
Karton (für SMD)
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.003 kg


