PHOENIX CONTACT - Durchführungsgrundleiste

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1830774
Kontaktausführung - Stift
Polzahl - 4
Rastermaß der Kontakte - 7.62 mm
Bemessungsstrom In - 15 A
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918051419
Sonepar Artikelnummer
121350122
Hersteller Artikelnummer
1830774
Hersteller Typ
DFK-PC 4/ 4-G-7,62-LOE
Hersteller Artikel Nr.:
1830774
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
4
Rastermaß der Kontakte:
7.62 mm
Bemessungsstrom In:
15 A
Steckverbinderausführung:
fester Steckverbinder
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
7.62 mm
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Durchmesser Anschlusspin:
3.3 mm
Länge des Pins:
5.87 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Gehäusefarbe:
grün
Betriebstemperatur:
-40 .. 100 °C
Befestigungsart:
sonstige
Art der Banderolierung:
Karton (für SMD)
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.008 kg


