PHOENIX CONTACT - Durchführungsklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1705653
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 1.5 .. 16 mm²
Bemessungsspannung - 1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige
Polzahl - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356790840
Sonepar Artikelnummer
121343688
Hersteller Artikelnummer
1705653
Hersteller Typ
PWO 16-POT
Hersteller Artikel Nr.:
1705653
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
1.5 .. 16 mm²
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Polzahl:
1
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
1.5 .. 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5 .. 16 mm²
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Farbe:
grau
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.029 kg


