PHOENIX CONTACT - Durchführungsklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1708752
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 25 .. 95 mm²
Bemessungsspannung - 1000 V
Polzahl - 1
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 25 .. 95 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626020372
Sonepar Artikelnummer
121344038
Hersteller Artikelnummer
1708752
Hersteller Typ
TW 95/ 1-CL
Hersteller Artikel Nr.:
1708752
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
25 .. 95 mm²
Bemessungsspannung:
1000 V
Polzahl:
1
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
25 .. 95 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
25 .. 95 mm²
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Farbe:
grau
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.258 kg


