PHOENIX CONTACT - Durchführungsklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1708754
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 25 .. 95 mm²
Bemessungsspannung - 1000 V
Polzahl - 3
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 25 .. 95 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626020396
Sonepar Artikelnummer
121344040
Hersteller Artikelnummer
1708754
Hersteller Typ
TW 95/ 3-CL
Hersteller Artikel Nr.:
1708754
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
25 .. 95 mm²
Bemessungsspannung:
1000 V
Polzahl:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
25 .. 95 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
25 .. 95 mm²
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Farbe:
grau
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.679 kg


