PHOENIX CONTACT - Durchführungsklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1821067
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 2.5 .. 25 mm²
Bemessungsspannung - 1000 V
Polzahl - 3
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 2.5 .. 16 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
15 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356788199
Sonepar Artikelnummer
121349205
Hersteller Artikelnummer
1821067
Hersteller Typ
PLW 16-6/ 3-10
Hersteller Artikel Nr.:
1821067
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
2.5 .. 25 mm²
Bemessungsspannung:
1000 V
Polzahl:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
2.5 .. 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
2.5 .. 16 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Farbe:
grau
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.078 kg


