PHOENIX CONTACT - Durchführungsklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1821083
Polzahl - 5
Ausführung elektrischer Anschluss 2 - sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers - sonstige
Betriebstemperatur - -40 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
15 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356788212
Sonepar Artikelnummer
121349207
Hersteller Artikelnummer
1821083
Hersteller Typ
PLW 16-6/ 5-10
Hersteller Artikel Nr.:
1821083
Polzahl:
5
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Farbe:
grau
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.115 kg


