PHOENIX CONTACT - Durchführungsstecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1172189
Bemessungsspannung - 26.4 V
Bemessungsstrom - 0.048 A
Tiefe - 72.9 mm
Breite - 10.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151199012
Sonepar Artikelnummer
121325513
Hersteller Artikelnummer
1172189
Hersteller Typ
IOA FEED-THRU-DO/NI/EX
Hersteller Artikel Nr.:
1172189
Bemessungsspannung:
26.4 V
Bemessungsstrom:
0.048 A
Tiefe:
72.9 mm
Breite:
10.3 mm
Höhe:
64.2 mm
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.064 kg


