PHOENIX CONTACT - Durchführungsstecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2906598
Bemessungsspannung - 24 V
Bemessungsstrom - 1 A
Tiefe - 72.9 mm
Breite - 10.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626171784
Sonepar Artikelnummer
121359186
Hersteller Artikelnummer
2906598
Hersteller Typ
IOA FEED-THRU/EX
Hersteller Artikel Nr.:
2906598
Bemessungsspannung:
24 V
Bemessungsstrom:
1 A
Tiefe:
72.9 mm
Breite:
10.3 mm
Höhe:
64.2 mm
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.053 kg
Durchgangsklemme für VIP I/O-Marshalling-Basiselemente zum Durchleiten von Feldsignalen hin oder vom I/O-System.


