PHOENIX CONTACT - Durchgangsklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3036181
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 2.5 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 2.5 .. 35 mm²
Bemessungsstrom In - 125 A
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918821050
Sonepar Artikelnummer
120111685
Hersteller Artikelnummer
3036181
Hersteller Typ
ST 35 BU
Hersteller Artikel Nr.:
3036181
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
2.5 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
2.5 .. 35 mm²
Bemessungsstrom In:
125 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Montageart:
Hutschiene TH35
Farbe:
blau
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
2.5 .. 35 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Aluminium/Kupfer
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-60 .. 110 °C
Breite:
16 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
59 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Ja
Abschlussplatte erforderlich:
Nein
Etagen intern gebrückt:
Ja
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.085 kg


