PHOENIX CONTACT - Durchgangsklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3211797
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2 .. 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.2 .. 6 mm²
Bemessungsstrom In - 32 A
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4046356482660
Sonepar Artikelnummer
120402257
Hersteller Artikelnummer
3211797
Hersteller Typ
PT 4-QUATTRO
Hersteller Artikel Nr.:
3211797
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2 .. 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2 .. 6 mm²
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Anzahl der Etagen:
1
Montageart:
Hutschiene TH35
Farbe:
grau
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2 .. 4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
4
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Aluminium/Kupfer
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-60 .. 110 °C
Breite:
6.2 mm
Höhe:
77 mm
Tiefe:
35.3 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Ja
Abschlussplatte erforderlich:
Ja
Etagen intern gebrückt:
Ja
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.012 kg


