PHOENIX CONTACT - Durchgangsklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3212934
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5 .. 10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.5 .. 10 mm²
Bemessungsstrom In - 41 A
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4046356538121
Sonepar Artikelnummer
120402261
Hersteller Artikelnummer
3212934
Hersteller Typ
PT 6-QUATTRO
Hersteller Artikel Nr.:
3212934
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 .. 10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 .. 10 mm²
Bemessungsstrom In:
41 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Anzahl der Etagen:
1
Montageart:
Hutschiene TH35
Farbe:
grau
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5 .. 6 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
4
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Aluminium/Kupfer
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-60 .. 110 °C
Breite:
8.2 mm
Höhe:
90.5 mm
Tiefe:
42.2 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Ja
Abschlussplatte erforderlich:
Ja
Etagen intern gebrückt:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.025 kg


