PHOENIX CONTACT - Durchgangsklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0505055
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 1 .. 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.75 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 1 .. 35 mm²
Bemessungsstrom In - 101 A
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918002596
Sonepar Artikelnummer
120463878
Hersteller Artikelnummer
0505055
Hersteller Typ
SSK 135 KER-EX
Hersteller Artikel Nr.:
0505055
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
1 .. 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.75 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1 .. 35 mm²
Bemessungsstrom In:
101 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Montageart:
G-Schiene
Farbe:
sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 .. 10 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Aluminium/Kupfer
Werkstoff des Isolierkörpers:
Keramik
Betriebstemperatur:
-60 .. 180 °C
Breite:
15.3 mm
Höhe:
53 mm
Tiefe:
67 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Ja
Abschlussplatte erforderlich:
Ja
Etagen intern gebrückt:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.091 kg


