PHOENIX CONTACT - Durchgangsklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1033182
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.1 .. 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.1 .. 6 mm²
Bemessungsstrom In - 41 A
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626537887
Sonepar Artikelnummer
121321994
Hersteller Artikelnummer
1033182
Hersteller Typ
OTTAD 6/SB-P/P
Hersteller Artikel Nr.:
1033182
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.1 .. 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.1 .. 6 mm²
Bemessungsstrom In:
41 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Bolzenanschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Farbe:
grau
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Bolzenanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Aluminium/Kupfer
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-60 .. 110 °C
Breite:
11 mm
Höhe:
79.2 mm
Tiefe:
52 mm
Abschlussplatte erforderlich:
Ja
Etagen intern gebrückt:
Ja
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.022 kg


