PHOENIX CONTACT - Durchgangsklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2749880
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5 .. 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.5 .. 35 mm²
Bemessungsstrom In - 125 A
Bemessungsspannung - 500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918108212
Sonepar Artikelnummer
121357688
Hersteller Artikelnummer
2749880
Hersteller Typ
DK-BIC-35
Hersteller Artikel Nr.:
2749880
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 .. 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 .. 35 mm²
Bemessungsstrom In:
125 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Farbe:
schwarz
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Aluminium/Kupfer
Betriebstemperatur:
-40 .. 85 °C
Abschlussplatte erforderlich:
Nein
Etagen intern gebrückt:
Ja
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.071 kg


