PHOENIX CONTACT - Durchgangsklemme ST 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3036110
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2 .. 10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.2 .. 16 mm²
Bemessungsstrom In - 57 A
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4017918819088
Sonepar Artikelnummer
120111666
Hersteller Artikelnummer
3036110
Hersteller Typ
ST 10
Hersteller Artikel Nr.:
3036110
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2 .. 10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2 .. 16 mm²
Bemessungsstrom In:
57 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Montageart:
Hutschiene TH35
Farbe:
grau
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2 .. 10 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Aluminium/Kupfer
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-60 .. 110 °C
Breite:
10.2 mm
Höhe:
71.5 mm
Tiefe:
50.3 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Ja
Abschlussplatte erforderlich:
Ja
Etagen intern gebrückt:
Ja
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.025 kg


