PHOENIX CONTACT - Durchgangsklemme ST 4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3031364
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.08 .. 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.14 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.08 .. 6 mm²
Bemessungsstrom In - 32 A
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4017918186838
Sonepar Artikelnummer
120111642
Hersteller Artikelnummer
3031364
Hersteller Typ
ST 4
Hersteller Artikel Nr.:
3031364
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.08 .. 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.08 .. 6 mm²
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Montageart:
Hutschiene TH35
Farbe:
grau
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.08 .. 4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Aluminium/Kupfer
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-60 .. 110 °C
Breite:
6.2 mm
Höhe:
56 mm
Tiefe:
36.5 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Ja
Abschlussplatte erforderlich:
Ja
Etagen intern gebrückt:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.008 kg


