Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Durchgangsreihenklemme

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3210308

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14 .. 1.5 mm²

  • Bemessungsstrom In - 17.5 A

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046356904759

Sonepar Artikelnummer

121362738

Hersteller Artikelnummer

3210308

Hersteller Typ

PT 1,5/S-MTD

Hersteller Artikel Nr.:

3210308

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.14 .. 1.5 mm²

Bemessungsstrom In:

17.5 A

Bemessungsspannung:

400 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

sonstige

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Montageart:

Hutschiene TH35

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.14 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.14 .. 1.5 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

sonstige

Etagen intern gebrückt:

Ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Breite:

3.5 mm

Höhe:

58.9 mm

Tiefe:

30.5 mm

Abschlussplatte erforderlich:

Ja

Farbe:

grau

Ausführung der Quertrennung:

ohne

Mit integrierter Prüfbuchse:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.004 kg

Durchgangsreihenklemme, konturgleich zur Trennklemme, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 17,5 A, 1. Etage, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm², Querschnitt: 0,14 mm² - 1,5 mm², Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau