PHOENIX CONTACT - Durchgangsverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3038956
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918975289
Sonepar Artikelnummer
120352621
Hersteller Artikelnummer
3038956
Hersteller Typ
P-FIX
Hersteller Artikel Nr.:
3038956
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg
Durchgangsverbinder, Breite: 4 mm, Höhe: 10,5 mm, Farbe: grau


