Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Eckeinleger

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Eckeinleger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2203395

  • Gehäuseart - offen

  • Geeignet für Tragschienenmontage - Nein

  • Werkstoff - sonstige

  • Gehäuse anreihbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4055626427928

Sonepar Artikelnummer

121355944

Hersteller Artikelnummer

2203395

Hersteller Typ

UCS CC 7035

Hersteller Artikel Nr.:

2203395

Gehäuseart:

offen

Geeignet für Tragschienenmontage:

Nein

Werkstoff:

sonstige

Gehäuse anreihbar:

Nein

Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:

Nein

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.011 kg

Eckeinleger, inklusive Schrauben flach, Farbe: lichtgrau (ähnlich RAL 7035), Schutzart: IP40, Abmessungen: 16,2 x 16,2 x 13,5 mm