PHOENIX CONTACT - Edelstahlschild

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0828493
Aderdurchmesser - 1 .. 63 mm
Kabeldurchmesser - 1 .. 63 mm
Breite - 19 mm
Typ - mittelwandig
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356512640
Sonepar Artikelnummer
121319206
Hersteller Artikelnummer
0828493
Hersteller Typ
KMV CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0828493
Aderdurchmesser:
1 .. 63 mm
Kabeldurchmesser:
1 .. 63 mm
Breite:
19 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
Silber
Fluoreszierend:
Nein
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.003 kg


