PHOENIX CONTACT - Edelstahlschild

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0828494
Aderdurchmesser - 1 .. 63 mm
Kabeldurchmesser - 1 .. 63 mm
Breite - 9.6 mm
Typ - mittelwandig
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356512657
Sonepar Artikelnummer
121319207
Hersteller Artikelnummer
0828494
Hersteller Typ
KMV 44X9,6 CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0828494
Aderdurchmesser:
1 .. 63 mm
Kabeldurchmesser:
1 .. 63 mm
Breite:
9.6 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
Silber
Fluoreszierend:
Nein
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.001 kg


