PHOENIX CONTACT - Ein-/Ausgabemodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1048208
Polzahl - 1
Bemessungsstrom - 1 A
Tiefe - 72.9 mm
Breite - 10.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626649948
Sonepar Artikelnummer
121322383
Hersteller Artikelnummer
1048208
Hersteller Typ
IOA PR-DAI/DAO/F/DS/2A/EX
Hersteller Artikel Nr.:
1048208
Polzahl:
1
Bemessungsstrom:
1 A
Tiefe:
72.9 mm
Breite:
10.3 mm
Höhe:
64.2 mm
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.064 kg


