PHOENIX CONTACT - Ein-/Ausgabemodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1188706
Polzahl - 1
Bemessungsstrom - 1 A
Montageart - sonstige
Herkunftsland - US
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151232399
Sonepar Artikelnummer
121325699
Hersteller Artikelnummer
1188706
Hersteller Typ
IOA PR-DAI/DAO/F/DS/0.25A/EX
Hersteller Artikel Nr.:
1188706
Polzahl:
1
Bemessungsstrom:
1 A
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.066 kg
Sicherungsmodul für VIP I/O-Marshalling-Basiselemente mit austauschbarer 0,25-A-Sicherung im Feldgeräte-Versorgungspfad. Integrierte Testpunkte und ein Trennmesser erlauben die unterbrechungsfreie Signalmessung.


