PHOENIX CONTACT - Ein-/Ausgabemodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2319838
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Polzahl - 32
Bemessungsspannung - 30 V
Bemessungsstrom - 0.1 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356441384
Sonepar Artikelnummer
121356725
Hersteller Artikelnummer
2319838
Hersteller Typ
UM-2KS40/16AIO/RS/SO225
Hersteller Artikel Nr.:
2319838
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Polzahl:
32
Bemessungsspannung:
30 V
Bemessungsstrom:
0.1 A
Tiefe:
54.6 mm
Breite:
168 mm
Höhe:
125.4 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.340 kg


