PHOENIX CONTACT - Ein-/Ausgabemodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2906600
Bemessungsspannung - 24 V
Bemessungsstrom - 1 A
Tiefe - 72.9 mm
Breite - 10.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626295268
Sonepar Artikelnummer
121359188
Hersteller Artikelnummer
2906600
Hersteller Typ
IOA DI/DO/BFI/DS/1.0A/EX
Hersteller Artikel Nr.:
2906600
Bemessungsspannung:
24 V
Bemessungsstrom:
1 A
Tiefe:
72.9 mm
Breite:
10.3 mm
Höhe:
64.2 mm
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.024 kg


