Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Einbaurahmen

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Einbaurahmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1404494

  • Breite - 131 mm

  • Höhe - 34.5 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Ausführung der Oberfläche - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046356698375

Sonepar Artikelnummer

121330305

Hersteller Artikelnummer

1404494

Hersteller Typ

SI-M1B

Hersteller Artikel Nr.:

1404494

Breite:

131 mm

Höhe:

34.5 mm

Werkstoff:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.194 kg

Einbaurahmen für zwei Frontplatten/Steckdosen, Kunststoffrahmen: schwarz, Kunststoffdeckel: transparent, Schließung mit 3 mm Doppelbart und beigepacktem Drehknauf.