PHOENIX CONTACT - Einbaurahmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1407588
Breite - 66 mm
Höhe - 34.5 mm
Werkstoff - sonstige
Ausführung der Oberfläche - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356776004
Sonepar Artikelnummer
121331062
Hersteller Artikelnummer
1407588
Hersteller Typ
SI-M1A-ML
Hersteller Artikel Nr.:
1407588
Breite:
66 mm
Höhe:
34.5 mm
Werkstoff:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.120 kg
Einbaurahmen für eine Frontplatte/Steckdose, Kunststoffrahmen: schwarz, Kunststoffdeckel: metallic, Schließung mit 3 mm Doppelbart und beigepacktem Drehknauf.


