PHOENIX CONTACT - Einbaurahmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1407589
Breite - 131 mm
Höhe - 34.5 mm
Werkstoff - sonstige
Ausführung der Oberfläche - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356776011
Sonepar Artikelnummer
121331063
Hersteller Artikelnummer
1407589
Hersteller Typ
SI-M1B-ML
Hersteller Artikel Nr.:
1407589
Breite:
131 mm
Höhe:
34.5 mm
Werkstoff:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.197 kg


