PHOENIX CONTACT - Einbaurahmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1656482
Breite - 65 mm
Höhe - 38 mm
Werkstoff - sonstige
Ausführung der Oberfläche - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356029858
Sonepar Artikelnummer
121342361
Hersteller Artikelnummer
1656482
Hersteller Typ
VS-SI-EB-EMV-1
Hersteller Artikel Nr.:
1656482
Breite:
65 mm
Höhe:
38 mm
Werkstoff:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.204 kg
Einbaurahmen, für eine Frontplatte oder Steckdose, Metallrahmen, matt vernickelt, elektrisch leitend, transparenter Deckel


