PHOENIX CONTACT - Einbaurahmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1656495
Breite - 130 mm
Höhe - 35 mm
Werkstoff - sonstige
Ausführung der Oberfläche - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356029865
Sonepar Artikelnummer
121342362
Hersteller Artikelnummer
1656495
Hersteller Typ
VS-SI-EB-EMV-2
Hersteller Artikel Nr.:
1656495
Breite:
130 mm
Höhe:
35 mm
Werkstoff:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.369 kg


