PHOENIX CONTACT - Einbausteckverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1520068
Kabellänge - 0.5 mm
Art des Steckkontaktes, außenseitig - ohne
Montageart - Frontmontage
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356020152
Sonepar Artikelnummer
120898800
Hersteller Artikelnummer
1520068
Hersteller Typ
SACC-EC-MS-5CON-M16/0,5 SCO
Hersteller Artikel Nr.:
1520068
Kabellänge:
0.5 mm
Art des Steckkontaktes, außenseitig:
ohne
Montageart:
Frontmontage
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Umgebungstemperatur:
85 °C
Betriebstemperatur:
-25 .. 85 °C
Bemessungsspannung:
60 V
Mit Schirmanschluss:
Nein
Einschraubgewinde:
M12
Aderquerschnitt:
0.34 mm²
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.026 kg


