PHOENIX CONTACT - Eingabemodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2311344
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Federzuganschluss
Polzahl - 32
Bemessungsspannung - 24 V
Bemessungsstrom - 0.1 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356317719
Sonepar Artikelnummer
121356590
Hersteller Artikelnummer
2311344
Hersteller Typ
UM-2KS40/AIO16/CS/Z/SO180
Hersteller Artikel Nr.:
2311344
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Federzuganschluss
Polzahl:
32
Bemessungsspannung:
24 V
Bemessungsstrom:
0.1 A
Tiefe:
61.8 mm
Breite:
107.5 mm
Höhe:
125.4 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.163 kg


