PHOENIX CONTACT - Eingabemodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2319045
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Federzuganschluss
Polzahl - 48
Bemessungsspannung - 30 V
Bemessungsstrom - 1 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356340656
Sonepar Artikelnummer
121356717
Hersteller Artikelnummer
2319045
Hersteller Typ
UM-2KS40/16AI/SI/RS/Z/SO225
Hersteller Artikel Nr.:
2319045
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Federzuganschluss
Polzahl:
48
Bemessungsspannung:
30 V
Bemessungsstrom:
1 A
Tiefe:
97.9 mm
Breite:
250 mm
Höhe:
125.4 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.300 kg


