PHOENIX CONTACT - Eingabemodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2319812
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Polzahl - 48
Bemessungsspannung - 30 V
Bemessungsstrom - 0.1 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356440349
Sonepar Artikelnummer
121356724
Hersteller Artikelnummer
2319812
Hersteller Typ
UM-2KS50/16DI/RS/SO225
Hersteller Artikel Nr.:
2319812
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Polzahl:
48
Bemessungsspannung:
30 V
Bemessungsstrom:
0.1 A
Tiefe:
75.6 mm
Breite:
250 mm
Höhe:
125.4 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.333 kg


