PHOENIX CONTACT - Eingabemodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2900173
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Polzahl - 50
Bemessungsspannung - 24 V
Bemessungsstrom - 0.1 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356484053
Sonepar Artikelnummer
121358361
Hersteller Artikelnummer
2900173
Hersteller Typ
UM-2KS50/16DI/RS/MKDS
Hersteller Artikel Nr.:
2900173
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Polzahl:
50
Bemessungsspannung:
24 V
Bemessungsstrom:
0.1 A
Tiefe:
69.25 mm
Breite:
161.8 mm
Höhe:
111.8 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.474 kg


