PHOENIX CONTACT - Eingabemodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2905003
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Polzahl - 66
Bemessungsspannung - 24 V
Bemessungsstrom - 0.9 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356906937
Sonepar Artikelnummer
121358940
Hersteller Artikelnummer
2905003
Hersteller Typ
UM-2KS40/16AI-J/SI/RS/SO225
Hersteller Artikel Nr.:
2905003
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Polzahl:
66
Bemessungsspannung:
24 V
Bemessungsstrom:
0.9 A
Tiefe:
94.7 mm
Breite:
181.4 mm
Höhe:
127.5 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.818 kg


