PHOENIX CONTACT - Einlagestreifen zu Kmk A4 Blatt= 100 Streifen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0808257
Farbe - weiß
Transparent - Nein
Fluoreszierend - Nein
Magnetisch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918171490
Sonepar Artikelnummer
120128839
Hersteller Artikelnummer
0808257
Hersteller Typ
ESL 29X8
Hersteller Artikel Nr.:
0808257
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
29 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39206219
Gewicht:
0.013 kg
Einsteckstreifen, Bogen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: Office-Drucksysteme, CMS-P1-PLOTTER, perforiert, Montageart: einlegen, Anzahl der Einzelschilder: 174, Textfeldhöhe: 8 mm, Textfeldbreite: 29 mm


