Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Einlegeblende

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Einlegeblende

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1656679

  • Gehäuseart - offen

  • Geeignet für Tragschienenmontage - Nein

  • Werkstoff - sonstige

  • Gehäuse anreihbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 500 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4067923191112

Sonepar Artikelnummer

121342375

Hersteller Artikelnummer

1656679

Hersteller Typ

ME MAX 45 PLATE RD3001

Hersteller Artikel Nr.:

1656679

Gehäuseart:

offen

Geeignet für Tragschienenmontage:

Nein

Werkstoff:

sonstige

Gehäuse anreihbar:

Nein

Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:

Nein

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Farbe:

rot

RAL-Nummer:

3001

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84879090

Gewicht:

0.004 kg

Tragschienengehäuse, Einlegeblende, Breite: 41,8 mm, Höhe: 73,6 mm, Tiefe: 1 mm, Farbe: rot (ähnlich RAL 3001)