Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Einlegeblende

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Einlegeblende

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2200408

  • Gehäuseart - offen

  • Geeignet für Tragschienenmontage - Nein

  • Werkstoff - sonstige

  • Gehäuse anreihbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 250 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046356577564

Sonepar Artikelnummer

121355327

Hersteller Artikelnummer

2200408

Hersteller Typ

ME 17,5 PLATE-MSTBO GN

Hersteller Artikel Nr.:

2200408

Gehäuseart:

offen

Geeignet für Tragschienenmontage:

Nein

Werkstoff:

sonstige

Gehäuse anreihbar:

Nein

Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:

Nein

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Farbe:

grün

RAL-Nummer:

6021

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.001 kg

Tragschienengehäuse, Einlegeblende für ME-Oberteile ME...OTP...MSTBO..., Breite: 15 mm, Höhe: 54 mm, Tiefe: 4,75 mm, Farbe: grün (ähnlich RAL 6021)