PHOENIX CONTACT - Einlegebrücke

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0201362
Ausführung - Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Bemessungsstrom In - 232 A
Bemessungsspannung - 1000 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918098018
Sonepar Artikelnummer
120372936
Hersteller Artikelnummer
0201362
Hersteller Typ
EB 2-25/UKH
Hersteller Artikel Nr.:
0201362
Ausführung:
Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Bemessungsstrom In:
232 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Isoliert:
Nein
Rastermaß:
25 mm
Farbe:
grau
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Mit Berührungsschutz:
Nein
Montageart:
schraubbar
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.074 kg


