PHOENIX CONTACT - Einlegebrücke

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0201388
Ausführung - Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Bemessungsstrom In - 232 A
Bemessungsspannung - 1000 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918098568
Sonepar Artikelnummer
120372937
Hersteller Artikelnummer
0201388
Hersteller Typ
EB 2-31/UKH
Hersteller Artikel Nr.:
0201388
Ausführung:
Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Bemessungsstrom In:
232 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Isoliert:
Nein
Rastermaß:
31 mm
Farbe:
grau
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Mit Berührungsschutz:
Nein
Montageart:
schraubbar
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.127 kg


