PHOENIX CONTACT - Einlegebrücke

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2715940
Ausführung - Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen - 80
Bemessungsstrom In - 24 A
Bemessungsspannung - 250 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918061692
Sonepar Artikelnummer
120372941
Hersteller Artikelnummer
2715940
Hersteller Typ
EB 80- DIK BU
Hersteller Artikel Nr.:
2715940
Ausführung:
Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen:
80
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
250 V
Isoliert:
Ja
Rastermaß:
6.2 mm
Farbe:
blau
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Mit Berührungsschutz:
Nein
Montageart:
schraubbar
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.035 kg


