Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Einlegebrücke

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Einlegebrücke

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2715953

  • Ausführung - Einlegebrücker

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 80

  • Bemessungsstrom In - 24 A

  • Bemessungsspannung - 250 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017918061708

Sonepar Artikelnummer

120372942

Hersteller Artikelnummer

2715953

Hersteller Typ

EB 80- DIK RD

Hersteller Artikel Nr.:

2715953

Ausführung:

Einlegebrücker

Anzahl der gebrückten Klemmen:

80

Bemessungsstrom In:

24 A

Bemessungsspannung:

250 V

Isoliert:

Ja

Rastermaß:

6.2 mm

Farbe:

rot

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

Nein

Mit Berührungsschutz:

Nein

Montageart:

schraubbar

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.034 kg

Einlegebrücke, Rastermaß: 6,2 mm, Polzahl: 80, Farbe: rot