PHOENIX CONTACT - Einlegebrücke

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0790420
Ausführung - Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen - 10
Isoliert - Ja
Rastermaß - 11.1 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918005535
Sonepar Artikelnummer
120464357
Hersteller Artikelnummer
0790420
Hersteller Typ
EB 10- OTTA 6
Hersteller Artikel Nr.:
0790420
Ausführung:
Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen:
10
Isoliert:
Ja
Rastermaß:
11.1 mm
Farbe:
grau
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Mit Berührungsschutz:
Nein
Montageart:
schraubbar
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.022 kg


