PHOENIX CONTACT - Einlegebrücke

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3260068
Anzahl der gebrückten Klemmen - 3
Bemessungsstrom In - 150 A
Isoliert - Ja
Rastermaß - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356997997
Sonepar Artikelnummer
120529538
Hersteller Artikelnummer
3260068
Hersteller Typ
EB 3-20/PT
Hersteller Artikel Nr.:
3260068
Anzahl der gebrückten Klemmen:
3
Bemessungsstrom In:
150 A
Isoliert:
Ja
Rastermaß:
20 mm
Farbe:
rot
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Mit Berührungsschutz:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.043 kg


