PHOENIX CONTACT - Einlegebrücke

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3260161
Ausführung - Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen - 4
Bemessungsstrom In - 150 A
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626137476
Sonepar Artikelnummer
120890511
Hersteller Artikelnummer
3260161
Hersteller Typ
EB 4-25/PT
Hersteller Artikel Nr.:
3260161
Ausführung:
Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen:
4
Bemessungsstrom In:
150 A
Isoliert:
Ja
Rastermaß:
25 mm
Farbe:
rot
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Mit Berührungsschutz:
Nein
Montageart:
steckbar
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.110 kg


